※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZXP7A41-ZP08BN-X1 協働ロボット用真空グリッパ オムロン用 SMC 86783446 ZXP7A41-ZP08BN-X1 協働ロボット用真空グリッパ オムロン用 SMC 86783446 ZXP7A41-ZP08BN-X1 協働ロボット用真空グリッパ オムロン用 SMC 86783446

協働ロボット用真空グリッパ オムロン用

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠●適用流体:空気●使用温度範囲(℃):5〜50●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P)ポート:ワンタッチ管継手(Φ6)●電源電圧[V]:DC24±10%●ボディサイズ(mm):75●パッドフランジ形状:42mm×42mm●対応メーカ:オムロン, TECHMAN:TM5, TM12, TM14●パッドシリーズ:基本形●パッド径(Φ):8●パッド形状:ベロウ形●パッド材質:NBR●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付 注文コード86783446 品番ZXP7A41-ZP08BN-X1
参考基準価格(税別)¥239,970 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様92種類から選べます 他の種類を見る

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc.
「TM□シリーズ」対応製品
仕様●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠●適用流体:空気●使用温度範囲(℃):5〜50●最大可搬質量(kg):7●空気圧供給(P)ポート:ワンタッチ管継手(Φ6)●電源電圧[V]:DC24±10%●ボディサイズ(mm):75●パッドフランジ形状:42mm×42mm●対応メーカ:オムロン, TECHMAN:TM5, TM12, TM14●パッドシリーズ:基本形●パッド径(Φ):8●パッド形状:ベロウ形●パッド材質:NBR●アタッチメント:(ガイド)アタッチメント付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする