※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHM-25D-X7400A-ASSISTA-P 協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機用 SMC 86785923 MHM-25D-X7400A-ASSISTA-P 協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機用 SMC 86785923

協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機用

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●作動方式 :複動形●使用圧力(MPa):0.2〜0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10〜50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油 :無給油●質量(g):780●取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5●オートスイッチ型式:D-M9N、D-M9P●コネクタ形状 :M12 8ピンコネクタ(プラグ) 注文コード86785923 品番MHM-25D-X7400A-ASSISTA-P
参考基準価格(税別)¥116,130 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

磁石で重量物を吸着・保持が可能
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)
エア遮断時もワークの保持が可能
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
三菱電機株式会社
「MELFA ASSISTA」対応製品
仕様●作動方式 :複動形●使用圧力(MPa):0.2〜0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10〜50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油 :無給油●質量(g):780●取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5●オートスイッチ型式:D-M9N、D-M9P●コネクタ形状 :M12 8ピンコネクタ(プラグ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする