曜日別特売
3844 A4ビジネスバッグ A.O.T 86787463

A4ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード86787463品番3844
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

A4ファイル収納ツイルビジネスバッグ
軽量で使いやすい、2層タイプの2WAYビジネストートバッグです。
男女問わずお使い頂けるシンプルデザインです。
2層に分かれているので荷物の仕分けにも便利です。
大きすぎずコンパクトなマチ幅が使いやすいと好評です。

特性2WAYカーキ寸法(縦×横)(cm)30×43材質ポリエステルマチ(cm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする