A4ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86787488 品番 3844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

A4ファイル収納ツイルビジネスバッグ
軽量で使いやすい、2層タイプの2WAYビジネストートバッグです。
男女問わずお使い頂けるシンプルデザインです。
2層に分かれているので荷物の仕分けにも便利です。
大きすぎずコンパクトなマチ幅が使いやすいと好評です。

特性2WAY ブラック/グレー 寸法(縦×横)(cm)30×43 材質ポリエステル マチ(cm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする