イザメシ セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容きのこと鶏の玄米スープごはん、 濃厚トマトのスープリゾット、 ごはん、 わかめご飯、 ひじきご飯、 ふわふわ玉子粥、 梅しらす雑炊、 ぶり大根、 煮込みハンバーグ、 ごろごろ肉じゃが、 名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮、 ごろごろ野菜のビーフシチュー、 隠し味のスパイシーチキンカレー、 しっかりおでん、 まんぞく豚汁、 ほっこりけんちん汁、 あずきマフィン、 プレーンマフィン、 オレンジマフィン、 黒みつきなこ餅、 あんこ餅 全21種 注文コード86787628 品番DAILY IZAMESHI
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980
この商品はセット内容・種類・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」
1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。
ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。
大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。

セット内容きのこと鶏の玄米スープごはん、 濃厚トマトのスープリゾット、 ごはん、 わかめご飯、 ひじきご飯、 ふわふわ玉子粥、 梅しらす雑炊、 ぶり大根、 煮込みハンバーグ、 ごろごろ肉じゃが、 名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮、 ごろごろ野菜のビーフシチュー、 隠し味のスパイシーチキンカレー、 しっかりおでん、 まんぞく豚汁、 ほっこりけんちん汁、 あずきマフィン、 プレーンマフィン、 オレンジマフィン、 黒みつきなこ餅、 あんこ餅 全21種 賞味期限製造より3年(ごはん、わかめご飯、ひじきご飯、マフィン:製造より5年間、その他:製造より3年間) 栄養成分商品により 原材料商品により パッケージサイズ(mm)W205×D400×H216 質量(kg)5.5 アレルギー卵、乳、小麦、オレンジ、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※品薄時、製造にお時間が掛かる場合がございます、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする