イザメシ セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容ごはん6種類、おかず4種類、パン3種類、スイーツ1種類、計60品(ごはん×4、ひじきごはん×4、わかめごはん×4、五目ごはん×4、小松菜ごはん×4、ふわふわ玉子粥×4、しっかりおでん×4、煮込みハンバーグ×4、ごろごろ肉じゃが×4、まんぞく豚汁×8、プレーンデニッシュ×4、メープルデニッシュ×4、チョコデニッシュ×4、黒みつきなこ餅×4) 注文コード86787637 品番HOME IZAMESHI
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,378
販売価格(税別)
29,980
この商品はセット内容・種類・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」
1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。
ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。
大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。

セット内容ごはん6種類、おかず4種類、パン3種類、スイーツ1種類、計60品(ごはん×4、ひじきごはん×4、わかめごはん×4、五目ごはん×4、小松菜ごはん×4、ふわふわ玉子粥×4、しっかりおでん×4、煮込みハンバーグ×4、ごろごろ肉じゃが×4、まんぞく豚汁×8、プレーンデニッシュ×4、メープルデニッシュ×4、チョコデニッシュ×4、黒みつきなこ餅×4) 賞味期限製造より3年(ごはん、ひじきごはん、わかめごはん、五目ごはん、小松菜ごはん:製造より5年間、その他:製造より3年間) 栄養成分商品により 原材料商品により パッケージサイズ(mm)D385×W345×H445(2箱1個口) 質量(kg)15 アレルギー卵、乳、小麦、牛肉、さば、大豆、鶏肉、豚肉、りんご
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※品薄時、製造にお時間が掛かる場合がございます、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする