曜日別特売
EL3001B LEDバルーン投光機 ホンダ 86787655

LEDバルーン投光機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
適合Honda正弦波インバーター搭載発電機
Honda正弦波インバーター搭載発電機
EU9i/EU9i entry/EU18i
ランプの種類メタルハライド
全光束(Lm)38000
内容量1台注文コード86787655品番EL3001B
参考基準価格(税別)¥492,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

40000時間のLED寿命
300Wで45000ルーメンの大光量
90~300Wの無段階調光
白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光
高さは無段階調整可能、急落下防止機能付

全光束(Lm)38000タイプ三脚式ランプの種類メタルハライド光源メタルハライドランプ:400W×1全長(mm)1410全幅(mm)1630全高(mm)1870~3000適合Honda正弦波インバーター搭載発電機周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100電流(A)ファン:0.15、安定器:7.0(始動時)/4.7(安定時)直径(Φmm)850(バルーン)安定器高力率型形式急落下防止式伸縮3段(ポール)質量(kg)24.7(三脚・ポール7.8/バルーン部5.7/安定器11.2)消費電力(W)90~300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする