全光束(Lm)45000
タイプ4輪カート式
ランプの種類LED
光源LED300W×1灯
全長(mm)1050(収納時830)
全幅(mm)1000(収納時550)
全高(mm)1770〜2600(収納時780)
適合EU9i/EU9i entry/EU18i
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
電流(A)ファン:0.15、LED:3.5
直径(Φmm)850(バルーン)
形式急落下防止式伸縮3段(ポール)
質量(kg)37.6(カート部29.2/バルーン部8.4)
調光範囲90〜300W
消費電力(W)90〜300