DIAMOND
DIAMONDの 切断
DIAMONDの 切断機用カッター(チップソー)
コードレスチップソーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86787698
品番
DRC-5136BLH
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能!
(SD490、ねじ鉄筋対応)
切断能力
D32〜51
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
578×326×220
質量(kg)
10(バッテリー含む)
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
4
付属品
工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません