萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の 土のう袋
ターピーエコUV土のう
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
86787707
品番
EUVD4862200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
エコマーク取得品。再生原料を使用したエコ仕様でありながら、約4年耐候で屋外で長く使用できます。
材質
袋本体:ポリエチレン、口ヒモ:ポリプロピレン
色
ホワイト(ブラックライン入り)
寸法(mm)
480×620
引張強度(N/5cm)
タテ700×ヨコ850
伸度(%)
タテ13×ヨコ15
打込
織密度(本/2.54cm) :タテ10×ヨコ10
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
22 118 006
用途
中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など。
仕様
口部に絞りロープ付き
関連資料:
200枚組 梱包ラベルイメージ(0.21MB)
注意
※充填後の土のうを落とす等、衝撃を加えると破袋や目ズレの原因になります。
※食品包装用途には適しません。
※高温物に触れると破れ、物性低下、収縮などが起こる恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません