17 ワールドスピン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)390 糸巻き量(号-m)(ナイロン)4-250 5-200、(PE)2.5-300 3-250 注文コード86788127 品番4000
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は自重・糸巻き量など6種類から選べます 他の種類を見る

高剛性でスムーズな巻上げ感をもたらすデジギヤII、ライントラブルを減少させるABS II・クロスラップ・ツイストバスターII、ガタつきのない快適な巻き上げが可能なインフィニットストッパーなど、快適な実釣性能をもたらすダイワテクノロジーをしっかり搭載。折りたたみ式アルミハンドルで持ち運びもしやすい。さらにソルト対応のため、淡水はもちろん海のエサ釣りからルアーゲームまで幅広く対応。買ってすぐに釣り場で使える便利な糸付き

付属品4000 ナイロン6号-150m付き 自重(g)390 巻取長さ(cm)87(ハンドル1回転) 最大ドラグ(kg)6 糸巻き量(号-m)(ナイロン)4-250 5-200、(PE)2.5-300 3-250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする