セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ネット・シート・マルチ
セーフラン安全用品の シート
セーフラン安全用品の 防草シート
防草シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86788364
品番
TW007-120
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高遮熱性で優れた防草効果により雑草の成長を抑制。
通気性、透水性抜群で水を溜めにくい。
耐用年数約5年。(ご使用環境により異なります)
材質
PE
長さ(m)
50
色
黒(ライン緑)
幅(cm)
120
厚さ(mm)
約0.2
質量(kg)
約6.2
用途
雑草の成長抑制に
使用目的
防草
注意
※使い捨て商品です、繰り返しの使用はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません