ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの キッチン/調理家電
ヒロ・コーポレーションの 炊飯器/精米機
ヒロ・コーポレーションの 炊飯器
ワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86791103
品番
HK-RK5-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
洗礼されたスタイリッシュなデザインの炊飯器です。
余計な機能をそぎ落としたシンプルな機能性、扱いやすい操作パネル、見やすいデジタル表示、ワンタッチで炊飯スタートです。
用途
米炊き、おかゆ、炊き込みご飯などに。
付属品
しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)
2.85
消費電力(W)
500
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×215×360
時間
予約:1時間30分〜24時間(30分刻み)
保温時間(h)
12
注意
※蒸気口に手や顔を近づけないでください。
※濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
※異常・故障時には、直ちに使用を中止し、差込みプラグをコンセントから抜てください。
※交流100V以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません