ダンボールばんじゅう

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード86791959 品番7000071
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は関連資料・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

スタッキング可能な、組み立て式のダンボール製ばんじゅうです。
使い捨てできるのでイベントやケータリングに最適!
もちろん、パン・スイーツ・和菓子・おせちなど、各種食品製造の現場でもお使いいただけます。
用途にあわせてお選びください。
※S・M・M-02・M深よりお選びいただけます。

用途ケータリング、製菓・製パン保管、おせち料理食材仕分け、イベントの搬入、フードコンテナー セット内容本体のみ 材質ダンボール タイプM 質量(g/セット)500 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)403×603×75
関連資料:(0.78MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※本製品は耐油・耐水等の特別な加工は施しておりません。通常のダンボール製品と同等素材です。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※個人様宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86791995
2023-07-23
用途:
ケータリング
飲食業

初めてこちらを使わせてもらいましたが、蓋も付けやすく重なるとしっかり固定できるので運びやすかったです!ちょうどいいサイズ感でとてもよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする