※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
HLDR3シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
青色
注文コード
86792433
品番
HLDR3-100BL-DF-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥112,200
販売価格(税別)
¥
102,000
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
高さ(mm)
31
質量(g)
340max.
消費電力(W)
15max.
適合規格
CE、REACH、IEC62471、HLDR3-100BL-DF-N:High risk、HLDR3-100BL-DF-M:Mod risk、HLDR3-100BL-DF-W:Mod risk
外径(Φmm)
100
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
発光色
青色
冷却方式
自然冷却
光源
LED
ピーク波長(nm)
465typ.
外径×内径×高さH(mm)
Φ100×Φ44×31
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
照光形状
リング形
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
注意
※ストロボオーバードライブ電源と組み合わせての使用はできません。