※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLDR3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色赤外 注文コード86792476 品番HLDR3-100IR-DF-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥129,153
販売価格(税別)
117,412
この商品は発光色など12種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 高さ(mm)31 質量(g)310max. 消費電力(W)15max. 適合規格CE、REACH、IEC62471、HLDR3-100IR-DF-N:Low risk、HLDR3-100IR-DF-M:Exempt、HLDR3-100IR-DF-W:Exempt 外径(Φmm)100 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 発光色赤外 冷却方式自然冷却 光源LED ピーク波長(nm)860typ. 外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 照光形状リング形 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
注意
※ストロボオーバードライブ電源と組み合わせての使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする