※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
LDL2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
1.3max.
注文コード
86792808
品番
LDL2-19X4SW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
質量(g)
12
消費電力(W)
1.3max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
ケーブル長(m)
0.3
相関色温度(K)
7800
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×6.4×13
発光色
白色
冷却方式
自然空冷
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B