※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
LDLBシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤色
注文コード
86794208
品番
LDLB-IP-300RD-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,225
販売価格(税別)
¥
149,295
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
質量(g)
500max.
消費電力(W)
24max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24(定格)、DC22.8〜26.4(範囲)
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×70×32
発光色
赤色
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
630typ.
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
入力コネクタ
M12(5ピン、プラグ)
注意
※デイジーチェーン接続時の供給元の電源は、照明の台数分の出力ができる必要があります。また、オーバードライブにてご使用する場合、照明1台につき6A以上の出力が可能な電源をご使用ください。