※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLDL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色赤色 仕様【分岐ケーブルと電源の組み合わせ例】FCB-Wシリーズ:PD3-5024タイプ/PD3-10024タイプ、FCB-Fシリーズ:PD3-10024タイプ ※PD3-5024タイプは、定格容量46W以下 ※PD3-10024タイプは、1コネクタ当たり定格容量60W以下 適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Exempt) 注文コード86794235 品番HLDL3-150X28RD-DF-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,742
販売価格(税別)
129,765
この商品は発光色・仕様・適合規格など145種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 仕様【分岐ケーブルと電源の組み合わせ例】FCB-Wシリーズ:PD3-5024タイプ/PD3-10024タイプ、FCB-Fシリーズ:PD3-10024タイプ ※PD3-5024タイプは、定格容量46W以下 ※PD3-10024タイプは、1コネクタ当たり定格容量60W以下 質量(g)370max. 消費電力(W)15max. 適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×44×30 発光色赤色 冷却方式自然冷却 ピーク波長(nm)625typ. 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
注意
※ストロボオーバードライブ電源と組み合わせての使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする