※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
TH2シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86795705
品番
TH2-43X35RD-PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,577
販売価格(税別)
¥
58,706
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書
長さ(mm)
47
幅(mm)
51
高さ(mm)
18
質量(g)
60max.
消費電力(W)
5.7max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂
発光色
赤色
冷却方式
自然冷却
光源
LED
ピーク波長(nm)
635typ.
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B