※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV3/VL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源紫外線(LED) 注文コード86797543 品番LDR2-60UV3-365-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥342,036
販売価格(税別)
310,942
この商品は光源・幅など87種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書、放射部シール、UV警告シール 高さ(mm)19 質量(g)80max. 消費電力(W)7.6max. 適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Highrisk) 外径(Φmm)60 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 発光色 冷却方式自然冷却 光源紫外線(LED) ピーク波長(nm)365typ. 外径×内径×高さH(mm)Φ60×Φ30×19 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
注意
※絶対に紫外照射を直接肉眼で見たり、触れたりしないでください。※紫外照明を点灯する際は必ずUV保護メガネを装着し、放射部(発光部)を見ないでください。※紫外LEDの放射部(発光部)を人の眼に向けた状態で電源を入れて点灯しないでください。※長袖の服や手袋を着用して、紫外照射が皮膚に触れないようにしてください。※製品周辺に関わる全ての人に紫外LEDの危険性を周知徹底してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする