※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV3/VL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源LED 幅(mm)158 注文コード86797857 品番LDL-138X12VL3-405-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314,860
販売価格(税別)
286,236
この商品は光源・幅など87種類から選べます 他の種類を見る
付属品LED照明取扱注意事項 幅(mm)158 高さ(mm)28 質量(g)450max. 奥行(mm)45.6 消費電力(W)16max. 適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Modrisk) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、鋼板 発光色 冷却方式自然冷却 光源LED ピーク波長(nm)405typ. 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする