※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
UV3/VL3シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源
紫外線(LED)
幅(mm)
359
注文コード
86797945
品番
LDL-339X12UV3-365-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥519,848
販売価格(税別)
¥
472,589
バスケットに入れる
この商品は
光源・幅
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書、放射部シール、UV警告シール
幅(mm)
359
高さ(mm)
28
質量(g)
950max.
奥行(mm)
45.6
消費電力(W)
38max.
適合規格
CE、UKCA、REACH、IEC62471(Highrisk)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、鋼板
発光色
紫
冷却方式
自然冷却
光源
紫外線(LED)
ピーク波長(nm)
365typ.
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
注意
※絶対に紫外照射を直接肉眼で見たり、触れたりしないでください。※紫外照明を点灯する際は必ずUV保護メガネを装着し、放射部(発光部)を見ないでください。※紫外LEDの放射部(発光部)を人の眼に向けた状態で電源を入れて点灯しないでください。※長袖の服や手袋を着用して、紫外照射が皮膚に触れないようにしてください。※製品周辺に関わる全ての人に紫外LEDの危険性を周知徹底してください。