※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV3/VL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源紫外線(LED) 注文コード86798024 品番HLV2-24UV3-365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥150,636
販売価格(税別)
136,942
この商品は光源・幅など87種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書、放射部シール、UV警告シール 長さ(mm)54 質量(g)50max. 消費電力(W)2.8max. 適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Highrisk) 外径(Φmm)24 材質(ケース)アルミ合金 発光色 冷却方式自然冷却 光源紫外線(LED) ピーク波長(nm)365typ. 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 入力電流(A)0.7max ケーブル長(mm)300 先端径(Φmm)28 極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
注意
※紫外放射は眼に直接入射すると非常に危険です。※紫外放射に直接さらされることを防ぐため、本機での作業に関わるすべての人が保護具を着用してください。※製品周辺に関わるすべての人に危険性を周知してください。※照明を組み込まれる機器・装置についても、安全性を確保の上、ご利用ください。※ストロボ電源(オーバードライブ仕様タイプ)と組み合わせての使用についてはお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする