※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDL-PFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86799004 品番 LDL-PF-152X18RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥169,918
販売価格(税別)
154,471
付属品取扱説明書 質量(g)290 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×26×30 発光色赤色 冷却方式自然冷却 光源LED ピーク波長(nm)627typ. 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 照光形状バー型 ピーク電流(A)16.2 極性・信号1:(+)、2:(+)、3:(-)、4:(-) 入力コネクタELP-04NV
注意
※点灯条件(最大発光時間:500μs、最大duty比:1%)の範囲内でご使用ください。duty比(%)=100x発光時間/発光周期で表される発光稼働率です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする