※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
LDL-PFシリーズ用(拡散板)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応製品
LDL-PF-102X18
注文コード
86799546
品番
DF-LDL-PF-102X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,106
販売価格(税別)
¥
2,824
バスケットに入れる
この商品は
対応製品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
使用説明書
対応製品
LDL-PF-102X18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×22×2
耐熱温度(℃)
80
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。