※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
AD-LDR-PF-LAシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86799659
品番
AD-LDR-PF-150-LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,188
販売価格(税別)
¥
28,353
バスケットに入れる
付属品
セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ
対応製品
LDR-PF-150-LA
材質
アルミ合金
質量(g)
63max.
外径×内径×高さH(mm)
Φ157×Φ142×12
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)