※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
HLVシリーズL字型タイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
白色
幅(mm)
14
注文コード
86799677
品番
HLV3-14SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,765
販売価格(税別)
¥
37,059
バスケットに入れる
この商品は
発光色・幅
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
幅(mm)
14
全長(mm)
28
高さ(mm)
20
質量(g)
18max.
消費電力(W)
0.9max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
相関色温度(K)
5000typ.
材質(ケース)
アルミ合金
発光色
白色
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
入力電流(mA)
275
先端径(Φmm)
8
入力コネクタ
SMR-03V-B