※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
HLVシリーズL字型タイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤色
幅(mm)
22
注文コード
86799853
品番
HLV3-22RD-4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,225
販売価格(税別)
¥
79,295
バスケットに入れる
この商品は
発光色・幅
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
仕様
低倍率(0.3〜0.8x)のテレセントリックレンズ(SE-65-M、SE-110-Mシリーズ)に適した高均一タイプのスポット照明です。
幅(mm)
22
全長(mm)
46.6
高さ(mm)
49
質量(g)
53max.
消費電力(W)
3.2max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
材質(ケース)
アルミ合金
発光色
赤色
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
630typ.
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
入力電流(mA)
1000
先端径(Φmm)
8
極性・信号
1:信号、2:(+)、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B