※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLVシリーズL字型タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色緑色 幅(mm)22 注文コード86799887 品番HLV3-22GR-4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,225
販売価格(税別)
79,295
この商品は発光色・幅など27種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 仕様低倍率(0.3〜0.8x)のテレセントリックレンズ(SE-65-M、SE-110-Mシリーズ)に適した高均一タイプのスポット照明です。 幅(mm)22 全長(mm)46.6 高さ(mm)49 質量(g)53max. 消費電力(W)4.1max. 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk) 材質(ケース)アルミ合金 発光色緑色 冷却方式自然冷却 ピーク波長(nm)520typ. 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 入力電流(mA)1000 先端径(Φmm)8 極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする