※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
HLV3シリーズ筒型タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
白
長さ(mm)
49
注文コード
86799948
品番
HLV3-22SW-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,377
販売価格(税別)
¥
56,706
バスケットに入れる
この商品は
発光色・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
長さ(mm)
49
質量(g)
34max.
使用温度範囲(℃)
0〜40
消費電力(W)
1.3
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)
外径(Φmm)
22
相関色温度(K)
5600typ
材質(ケース)
アルミ合金
発光色
白
冷却方式
自然冷却
光源
LED
保存温度範囲(℃)
-20〜60
ケーブル長(mm)
300
入力電流(mA)
385
先端径(Φmm)
8
照光形状
スポット
保存湿度範囲(%RH)
20〜85(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
20〜85(結露なきこと)
極性・信号
1:信号、2:(+)、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B