※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLV3シリーズ筒型タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 長さ(mm)61 注文コード86800063 品番HLV3-22SW-4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,860
販売価格(税別)
76,236
この商品は発光色・長さなど17種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 長さ(mm)61 質量(g)39max. 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)3.5 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Modrisk) 外径(Φmm)22 相関色温度(K)5600typ 材質(ケース)アルミ合金 発光色 冷却方式自然冷却 光源LED 保存温度範囲(℃)-20〜60 ケーブル長(mm)300 入力電流(mA)1000 先端径(Φmm)8 照光形状スポット 保存湿度範囲(%RH)20〜85(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)20〜85(結露なきこと) 極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする