※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPQ3シリーズ用(反射板)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86804358 品番 RP-FPQ3-32-SQ5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,765
販売価格(税別)
17,059

照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。

用途反射板 付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5 適合FPQ3-32シリーズ用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×10×1 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする