※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
FPQ3シリーズ用(反射板)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86804385
品番
RP-FPQ3-100X50-SQ10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,930
販売価格(税別)
¥
18,118
バスケットに入れる
照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
用途
反射板
付属品
皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5
適合
FPQ3-100X50シリーズ用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×28×1
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)