バーコードスキャナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86804428 品番F560-GV-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

F560ーGVはFuzzyScan3.0を採用したCCDマイクロエンジンを搭載しています。
高品質バーコードの読み取りはもちろん、使用現場で多く発生する薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコード、汚れたバーコードにも接触読み取りから遠距離読み取りまで優れた読み取り性能を発揮します。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
F560-GVは携帯電話やスマートフォンの液晶画面に表示したバーコードの読み取りが可能です。
(全ての携帯電話で、液晶画面に表示したバーコードを読取りできることを保証するものではありません。携帯電話の機種、バックライトの設定などによって、読み取りできない場合もあります。)
医療向けシンボルのGS1-Databarを標準で対応しております。読み取ったバーコードデータを各種アプリケーションに合わせてAI識別子の括弧対応やデータの抽出まで詳細な設定を行うことが可能です。
CCDエンジンを採用することにより、軽量モデルでありながら耐落下1.6mを実現しました。
USBインターフェースセットです。1.8m USBケーブルを付属します。

商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式CCD(タッチ読取・離し読取) 対応コード【1次元】Code39、Code39FullASCII、Code39 Trioptic、Code32、Code128、UCC/EAN128、Codabar(NW-7)、Code11、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved2of5(ITF)、Matrix2of5、UPC/EAN/JAN、UPC/EAN/JAN with Addendum、GS1 DataBar 質量(g)106(ケーブル含まず) 分解能(mm)0.0762(CODE39/PCS=0.9) 耐衝撃性本体 1.6m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作) 仕様最小シンボルコントラスト:20% セット内容本体、1.8m USBケーブル 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源(V)DC5±10% 角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト) 読取(mm)最大330(UPC/EAN 100%)、最大457(Code39 20mil 0.508mm) 保証期間1年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP41 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165.0×64.7×38.7 保存温度範囲(℃)-40〜70 安全規格規格:CE、FCC、BSMI、RCM、KC、VCCI、安全:LED Eye Safety IEC62471、Exempt Group 照度(Lux)周囲照明:0〜80000 読み取り速度500スキャン/秒 イメージセンサー高性能リニアイメージャー 使用湿度範囲(%RH)5〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする