ワイヤレスバーコードスキャナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86804446 品番PF680BTスマートクレードルキット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10〜50℃(保管温度 -40〜70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。

商品タイプワイヤレス インターフェースPS/2(DOS/V)キーボードウェッジ、TTL RS232C、USB HID、USB COM 対応コード【1次元】Code39、Code39FullASCII、Code39 Trioptic、Code32、Code128、UCC/EAN128、Codabar(NW-7)、Code11、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved2of5(ITF)、Matrix2of5、UPC/EAN/JAN、UPC/EAN/JAN with Addendum、GS1 DataBar 質量(g)135(バッテリ含む) 分解能(mm)0.0762(CODE39/PCS=0.9) 耐衝撃性本体 2m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作) 用途リテール・物流・流通・FA 等 仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード セット内容PF680BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源(V)DC5±10% 角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト) 接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー 読取スキャン回数:40000スキャン LED色可視光、赤色LED 保証期間18ヶ月(本体のみ) 防塵・防滴IP65 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38 光源(nm)630 保存温度範囲(℃)-40〜70 安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group 充電時間(時間)3〜5 照度(Lux)周囲照明:0〜100000 読み取り速度500スキャン/秒 無線Bluetooth V4.0 プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス) 通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による) イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露なきこと) 通信周波数帯域(GHz)2.402〜2.483(ISMバンド非認可)
注意
※通信兼充電クレードル(スマートクレードル)をPCに接続して使用します。スマートクレードルを介さずに接続する場合は、PF680BTチャージングクレードルキットをご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする