紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
KPロープ(3打ち)バンド掛巻 ロープ 3mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86804586
品番
00020020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
太さ(Φmm)
約3
長さ(m)
200
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
オレンジ+白
種類
3ツ打ち
包装形態
バンド掛巻
用途
DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください。切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。