セイフティシューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 86805505 品番 1273A056.001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500
サイズ(cm)26 ブラック×ホワイト 形状ローカット 規格JSAA規格A種(認定番号3006) 材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維 機能通気性、耐久性、クッション性、耐油性、グリップ性 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする