アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ローカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
86805663
品番
1273A056.200
在庫数量:残り14点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,500
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25
色
バーチ×パティ
形状
ローカット
規格
JSAA規格A種(認定番号3006)
材質(アッパー)
人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維
機能
通気性、耐久性、クッション性、耐油性、グリップ性
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー