アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ローカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
色
シーグラス×ホワイト
注文コード
86805837
品番
1273A056.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24.5
色
シーグラス×ホワイト
形状
ローカット
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86805837
1273A056.300
86805654
1273A056.200
セイフティシューズ
アシックス
1足
¥
12,500
税込
¥
13,750
同メーカーの色違いです