アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ローカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
86806939
品番
1271A029.700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ローカット
サイズ(cm)
22.5
色
ピンク×ブラック
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー