アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ミドルカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
86807377
品番
1271A030.021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
形状
ハイカット
サイズ(cm)
25
色
シートロック×ホワイト
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー
規格
JSAA規格A種
材質(アッパー)
人工皮革(合成皮革)、合成繊維
機能
衝撃緩衝・クッション性・耐油性
材質(先芯)
樹脂製