アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ミドルカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
86807395
品番
1271A030.021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハイカット
サイズ(cm)
26
色
シートロック×ホワイト
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー
規格
JSAA規格A種
材質(アッパー)
人工皮革(合成皮革)、合成繊維
機能
衝撃緩衝・クッション性・耐油性
材質(先芯)
樹脂製