セイフティシューズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 注文コード86807404 品番1271A030.021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ14種類から選べます 他の種類を見る
形状ハイカット サイズ(cm)26.5 シートロック×ホワイト 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー 規格JSAA規格A種 材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)、合成繊維 機能衝撃緩衝・クッション性・耐油性 材質(先芯)樹脂製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86807438
2024-01-19
用途:
通信事業、電気工事
建設業・工事業

足の疲れがまったく変わりました。
思ったよりハイカットでも邪魔にならないホールド感がありいいです。

対象商品:
86807404
2023-04-25
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テクノ東京 様 (建設業・工事業)

以前は、半長靴の安全靴を履いていましたが、この商品を履いてから半長靴には戻れなくなりました、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする