セイフティシューズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 86807413 品番 1271A030.021
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
形状ハイカット サイズ(cm)27 シートロック×ホワイト 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー 規格JSAA規格A種 材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)、合成繊維 機能衝撃緩衝・クッション性・耐油性 材質(先芯)樹脂製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86807438
2024-01-19
用途:
通信事業、電気工事
建設業・工事業

足の疲れがまったく変わりました。
思ったよりハイカットでも邪魔にならないホールド感がありいいです。

対象商品:
86807404
2023-04-25
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テクノ東京 様 (建設業・工事業)

以前は、半長靴の安全靴を履いていましたが、この商品を履いてから半長靴には戻れなくなりました、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする