アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ミドルカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
色
ブラック×ホワイト
注文コード
86807483
品番
1273A062.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハイカット
サイズ(cm)
23.5
色
ブラック×ホワイト
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー