アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ミドルカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
86807499
品番
1273A062.001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
形状
ハイカット
サイズ(cm)
24
色
ブラック×ホワイト
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー