※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMX300109300200IV ミニミニエックス300型 マルヤス機械 86807576 MMX300109300200IV ミニミニエックス300型 マルヤス機械 86807576

ミニミニエックス300型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86807576 品番MMX300109300200IV
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。

ベルト幅(mm)300 用途一般製品・加工品等の搬送 質量(kg)43 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)40 機長(cm)200
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする