※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ベルトコンベヤ
ミニミニエックス300型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86807585
品番
MMX300109300200K
参考基準価格(税別)
¥241,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
ベルト幅(mm)
300
用途
一般製品・加工品等の搬送
質量(kg)
43
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)40
機長(cm)
200
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません