※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ベルトコンベヤ
ミニミニプーリ2型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86807646
品番
MMP21250100K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
ベルト幅(mm)
250
用途
一般製品・加工品等の搬送
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
10
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません